Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - IPS 32 DALI 70mA

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - IPS 32 DALI 70mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87500873

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

  • Direktmontage möglich - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299892836

Sonepar Artikelnummer

120964947

Hersteller Artikelnummer

87500873

Hersteller Typ

CONTR TR AC>DA2 #BPS

Hersteller Artikel Nr.:

87500873

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Direktmontage möglich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.020 kg

IPS 32 DALI 70mA