ZUMTOBEL - Kabelhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171658
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518408
Sonepar Artikelnummer
120965754
Hersteller Artikelnummer
22171658
Hersteller Typ
TECTON CABLE BRACKET
Hersteller Artikel Nr.:
22171658
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
Kabelhalter aus verzinktem Stahlblech. Zur Fixierung von zusätzlichen Kabelleitungen auf dem zugehörige Tragschienenrücken. Abmessungen: 40 x 48 x 30 mm. Gewicht: 0,03 kg


