ZUMTOBEL - Kabelkanalset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168735
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709498594
Sonepar Artikelnummer
120844173
Hersteller Artikelnummer
22168735
Hersteller Typ
TECTON KK AL 3000 SET SR
Hersteller Artikel Nr.:
22168735
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


