ZUMTOBEL - Kabelkanalset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170790
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319443513
Sonepar Artikelnummer
120854079
Hersteller Artikelnummer
22170790
Hersteller Typ
TECTON KK AL 3000 SET BK
Hersteller Artikel Nr.:
22170790
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


