ZUMTOBEL - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171781
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757072732
Sonepar Artikelnummer
121081466
Hersteller Artikelnummer
22171781
Hersteller Typ
EXENEO CABLE GLAND EX M25 13MM
Hersteller Artikel Nr.:
22171781
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.100 kg


