Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22903537

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757100282

Sonepar Artikelnummer

121082557

Hersteller Artikelnummer

22903537

Hersteller Typ

SLN2-C MRT L2000 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22903537

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

99 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.600 kg

Technik-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9016), pulverbeschichtet. Abmessungen: 2000 x 76 x 92 mm. Gewicht: 4,55 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen: 2000 x 76 x 92 mm Gewicht: 4,55 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Schlagfestigkeit: IK07 in Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IK05 mit Optik DD und IK03 mit Minicell.Schutzart: IP54 (mit Optik Minicell IP20). In Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz möglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.