ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903570
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757100619
Sonepar Artikelnummer
121082564
Hersteller Artikelnummer
22903570
Hersteller Typ
SLN2-C MRT L2750 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903570
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2750 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.200 kg


