ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172182
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757039773
Sonepar Artikelnummer
121082565
Hersteller Artikelnummer
22172182
Hersteller Typ
SLN2-C MRT L2750 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172182
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2750 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.200 kg


