ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172184
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757039797
Sonepar Artikelnummer
121082571
Hersteller Artikelnummer
22172184
Hersteller Typ
SLN2-C MRT L3250 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172184
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3250 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
7.300 kg


