Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172192

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757039872

Sonepar Artikelnummer

121082597

Hersteller Artikelnummer

22172192

Hersteller Typ

SLN2-C MSC L2000 SR

Hersteller Artikel Nr.:

22172192

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

76 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.500 kg

Anbau-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 2000 x 76 x 92 mm. Gewicht: 4,45 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen: 2000 x 76 x 92 mm Gewicht: 4,45 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Schlagfestigkeit: IK07 in Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IK05 mit Optik DD und IK03 mit Minicell. Schutzart IP54 bei Wandmontage mit L-Bügel sowie Montage mit Deckenbefestigungsfeder sowie Seilabhängung in IP40 und IP54 Ausführung. Bei direkter Decken- sowie Wandmontage iSchutzart IP40 Schutz. BWS Schutz bei Deckenmontage direkt an die Decke oder Pendelabhängung mit BWS Kette. In Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz möglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.