ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172618
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5063016848962
Sonepar Artikelnummer
121288611
Hersteller Artikelnummer
22172618
Hersteller Typ
SLOIN SLIM K L1250 F SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172618
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1250 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
64 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.400 kg


