Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kanal für LED-Lichtlinie ID

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42190145

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016694231

Sonepar Artikelnummer

121288581

Hersteller Artikelnummer

42190145

Hersteller Typ

SLOIN SLIM ID K 840 L1500 EVG SR

Hersteller Artikel Nr.:

42190145

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1500 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

96 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.800 kg

Kanal für LED-Lichtlinie ID mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät für Pendelmontage, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, inklusive Verbinder. Endkappenset nicht inkudiert. Kanal aus Aluminium in silber pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1500 x 45 x 96 mm Gewicht: 1,75 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.