Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kaschierblech

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171451

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299216984

Sonepar Artikelnummer

120965432

Hersteller Artikelnummer

22171451

Hersteller Typ

SLOIN slim MC-COV mask plate L9 BK

Hersteller Artikel Nr.:

22171451

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.042 kg

Kaschierblech für die Übergänge von Minicell Reflektoren auf PC/PCO/WW Abdeckung. Kaschierblech aus Aluminium in schwarz pulverbeschichtet.