ZUMTOBEL - Kaschierung Anfangseinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802230
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020181
Sonepar Artikelnummer
120964612
Hersteller Artikelnummer
S2802230
Hersteller Typ
ABD-PL EINSP-A 3PH/L3+DALI BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2802230
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
68 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


