ZUMTOBEL - Kaschierung T-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020235
Sonepar Artikelnummer
120843607
Hersteller Artikelnummer
S2802280
Hersteller Typ
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2802280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
103 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389019
Gewicht:
0.055 kg


