ZUMTOBEL - Kaschierung T-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020242
Sonepar Artikelnummer
120843608
Hersteller Artikelnummer
S2802290
Hersteller Typ
ABD-PL VERB-T 3PH/L3+DALI BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2802290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
103 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389019
Gewicht:
0.060 kg


