ZUMTOBEL - Kettenabhaenger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20350553
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798009519
Sonepar Artikelnummer
120251401
Hersteller Artikelnummer
20350553
Hersteller Typ
ZAK
Hersteller Artikel Nr.:
20350553
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
112 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


