ZUMTOBEL - Kettenabhaenger einfach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20934811
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798023041
Sonepar Artikelnummer
120251402
Hersteller Artikelnummer
20934811
Hersteller Typ
ZAKE
Hersteller Artikel Nr.:
20934811
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
56 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


