Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kettenabhängung (1 Punkt)

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Kettenabhängung (1 Punkt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171559

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299352668

Sonepar Artikelnummer

120964813

Hersteller Artikelnummer

22171559

Hersteller Typ

CR2 M 1 Point Mounting ZAK Length 1500

Hersteller Artikel Nr.:

22171559

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.100 kg

Montagezubehör für die 1-Punkt-Kettenabhängung der CRAFT II perfromance in Größe M. Die Lieferung besteht aus einer Schiene, Kette und Schrauben zur Befestigung. Die Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Kettenabhängung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,49 m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,29 m.