Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kettenabhängung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Kettenabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171382

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299181787

Sonepar Artikelnummer

120964936

Hersteller Artikelnummer

22171382

Hersteller Typ

CR2PL ZAK Set Length 1500

Hersteller Artikel Nr.:

22171382

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Montagezubehör für Kettenabhängung der CRAFT II plus. Lieferung besteht aus einer Kette zur Montage. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,58m von der Decke abgehängt werden. In Kombination mit diesem Zubehör ist die CRAFT II plus für den Einsatz im Sportbereich zertifiziert (BWS Ballwurfsicherheitsnachweis)