ZUMTOBEL - Kettenabhängung TEC2 AK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172505
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Länge - 28 mm
Breite - 42 mm
Höhe - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183209
Sonepar Artikelnummer
121391129
Hersteller Artikelnummer
22172505
Hersteller Typ
TEC2 AK
Hersteller Artikel Nr.:
22172505
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Länge:
28 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.075 kg
Kettenabhängung zur werkzeuglosen Befestigung der II Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus rostfreiem Federstahl V2A. Maximale Zuglast 30 kg. Gewicht: 0,08 kg. Die Befestigungsfeder dient gleichzeitig als Kabelhalter. Maximale Kabelgröße 6 x 8 mm². Nicht kompatibel mit älteren zugehörige Tragschienen. Hinweis: Kette muss separat bestellt werden!


