ZUMTOBEL - Kettenabhängung TEC2 AK CB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172892
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Länge - 28 mm
Breite - 42 mm
Höhe - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757344228
Sonepar Artikelnummer
121391130
Hersteller Artikelnummer
22172892
Hersteller Typ
TEC2 AK CB
Hersteller Artikel Nr.:
22172892
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Länge:
28 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.132 kg


