ZUMTOBEL - Kettenabhängung V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171734
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299571267
Sonepar Artikelnummer
120965752
Hersteller Artikelnummer
22171734
Hersteller Typ
TECTON AK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
22171734
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


