Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Kettenaufhängung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Kettenaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171406

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299192851

Sonepar Artikelnummer

120964903

Hersteller Artikelnummer

22171406

Hersteller Typ

CR2PL M 1 Point Mounting ZAK Length 1500

Hersteller Artikel Nr.:

22171406

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.420 kg

Montagezubehör für Kettenabhängung (1 Punkt) CRAFT II plus in der Größe M. Lieferung bestehend aus Schiene, Kette und Schrauben zur Befestigung. Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Kettenabhängung. Leuchte kann bis zu max. 1,59m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,25m.