Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Knotenkette

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Knotenkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20042906

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002546638977

Sonepar Artikelnummer

120251403

Hersteller Artikelnummer

20042906

Hersteller Typ

SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED

Hersteller Artikel Nr.:

20042906

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73158900

Gewicht:

0.130 kg

Knotenkette aus Stahl in Länge 1m, verzinkt Gewicht: 0,13 kg