Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Knotenkette

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Knotenkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20969682

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709870116

Sonepar Artikelnummer

120849049

Hersteller Artikelnummer

20969682

Hersteller Typ

ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) 1m

Hersteller Artikel Nr.:

20969682

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73158900

Gewicht:

0.158 kg

Knotenkette aus Stahl in Länge 1m, nichtrostend Gewicht: 0,16 kg