Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Konverter

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22166927

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709459540

Sonepar Artikelnummer

121287112

Hersteller Artikelnummer

22166927

Hersteller Typ

HILIO/ELEVO CONV 150W 230/24V

Hersteller Artikel Nr.:

22166927

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

150W AC-DC Konverter zur Versorgung von bis zu 12,6m HILIO monocolor Leuchten oder ELEVO monocolor Leuchten aus Aluminium Profil, Aluminiumblech 2mm. Schutzart: IP65. Abmessungen: 222,2 x 68 x 38,8 mm, Gewicht: 1,00 kg