Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Konverter-Ersatzteil

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59012140

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Bedienung über Bluetooth - Ja

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167545026

Sonepar Artikelnummer

121288660

Hersteller Artikelnummer

59012140

Hersteller Typ

SUI LED CONV TCI 1.25A/45W BC

Hersteller Artikel Nr.:

59012140

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.176 kg

Konverter-Ersatzteil, Gewicht: 0,176 kg