Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Konverterbox

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Konverterbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169997

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709896215

Sonepar Artikelnummer

120965596

Hersteller Artikelnummer

22169997

Hersteller Typ

SUSY CL/NSIGHT BALLAST SET L

Hersteller Artikel Nr.:

22169997

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

Kompakte LED-Konverterbox BALLAST SET Large für 3 bis 5 Nightsight 2/2 Projektoren oder für 15 bis 18 Tuben der Supersystem Outdoor Leuchten. DALI dimmbar, 50 W, in Schutzart: IP66, Schutzklasse: 1, Plug & Play Stecksystem bei Supersystem Outdoor CL Komponenten. Mikrostrukturlack in charcoal, matt. Abmessungen: 150 x 83 x 47 mm, Gewicht: 0,7 kg.