ZUMTOBEL - Kunststoffabdeckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20351143
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1229 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007360221515
Sonepar Artikelnummer
120251379
Hersteller Artikelnummer
20351143
Hersteller Typ
ZX2 T-AK 36 1229+-1
Hersteller Artikel Nr.:
20351143
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1229 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.144 kg


