ZUMTOBEL - Kunststoffabdeckstreifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20351159
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1529 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007360221508
Sonepar Artikelnummer
120251380
Hersteller Artikelnummer
20351159
Hersteller Typ
PR PL PVC CO COVER 1529 ZX2
Hersteller Artikel Nr.:
20351159
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1529 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.175 kg


