ZUMTOBEL - L-Verbinder weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157273
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798117283
Sonepar Artikelnummer
120843521
Hersteller Artikelnummer
22157273
Hersteller Typ
TECTON T-VL1 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22157273
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
365 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.400 kg


