Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - L3+DALI-Kreuzverbinder

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60700242

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024318881416

Sonepar Artikelnummer

120843984

Hersteller Artikelnummer

60700242

Hersteller Typ

L3+DALI VERB-K WH

Hersteller Artikel Nr.:

60700242

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.272 kg

L3+DALI-Kreuzverbinder, weiß, zur mechanischen und elektrischen Verbindung von vier Stromschienen, zur Einspeisung von vier Stromschienen, Kunststoffteile aus Polycarbonat (PC), Leitungseinführung von Seite des Schienenrückens, Einbauabmessungen: 102x102x34 mm, Gesamtabmessungen: 187x187x34 mm