Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Längsverbinder TRACK basic/advanced TRACK BASIC/ADV MECH BRACKET WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42200651

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85369001

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757440081

Sonepar Artikelnummer

121391280

Hersteller Artikelnummer

42200651

Hersteller Typ

TRACK BASIC/ADV MECH BRACKET WH

Hersteller Artikel Nr.:

42200651

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.037 kg

Längsverbinder TRACK basic/advanced Farbe weiß (ähnlich RAL9016) Material: Aluminium, Befestigung an Profiloberseite notwendig an allen Stoßstellen der Schiene Länge 100 mm