ZUMTOBEL - LANOS M/L 3-Phasen-Pendel-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172773
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.499 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757233973
Sonepar Artikelnummer
121287159
Hersteller Artikelnummer
22172773
Hersteller Typ
LANOS M/L SUSP TRACK 3CDC 150MM BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172773
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.499 kg


