ZUMTOBEL - LANOS S 3-Phasen-Pendel-Adapter LANOS S SUSP TRACK 3CDC 500MM BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172775
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757233997
Sonepar Artikelnummer
121390349
Hersteller Artikelnummer
22172775
Hersteller Typ
LANOS S SUSP TRACK 3CDC 500MM BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172775
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


