ZUMTOBEL - LANOS S 3-Phasen-Pendel-Adapter LANOS S SUSP TRACK 3CDC 500MM WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172774
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757233980
Sonepar Artikelnummer
121390350
Hersteller Artikelnummer
22172774
Hersteller Typ
LANOS S SUSP TRACK 3CDC 500MM WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172774
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


