Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000670

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210523644

Sonepar Artikelnummer

120965040

Hersteller Artikelnummer

28000670

Hersteller Typ

LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE

Hersteller Artikel Nr.:

28000670

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.203 kg

, zum stromgesteuerten Betrieb der SUPERSYSTEM II LED Downlights, Gewicht: 0,2 kg