Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000671

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.207 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210523712

Sonepar Artikelnummer

120965041

Hersteller Artikelnummer

28000671

Hersteller Typ

LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE

Hersteller Artikel Nr.:

28000671

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.207 kg

, zum stromgesteuerten Betrieb der SUPERSYSTEM II LED Downlights, Gewicht: 0,21 kg