Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000676

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210524061

Sonepar Artikelnummer

120964968

Hersteller Artikelnummer

28000676

Hersteller Typ

LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

Hersteller Artikel Nr.:

28000676

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.145 kg

, zum stromgesteuerten Betrieb der SUPERSYSTEM II LED Downlights, Gewicht: 0,15 kg