Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - LED-Betriebsgerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60200142

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167364009

Sonepar Artikelnummer

120854843

Hersteller Artikelnummer

60200142

Hersteller Typ

SUI TID DRIVER BC 3CV 300MA WH

Hersteller Artikel Nr.:

60200142

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.253 kg

3 Phasen LED Betriebsgeräteeinsatz inklusive Anschlussleitung für Lichteinsatz (indirekt), basicDim Wireless via App mit Bluetooth(R), mit 3 Phasen Universaldapter für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerät, halogenfrei verdrahtet, Anschlussleistung: ca. 15W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiß, Montage des Betriebsgerätes (Adapter-Trackbox) im unteren Teil des H-Kanalprofils, Abmessungen: 160 x 35 x 92 mm, Gewicht: 0,25 kg, Hinweis Bluetooth(R): Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4..2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm, Strahleranordnung: Mobile-Steuerung zum Betriebsgerät max. 6m, von Betriebsgerät zu Betriebsgerät max. 4m!