ZUMTOBEL - LED Hallenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171739
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299604071
Sonepar Artikelnummer
121081428
Hersteller Artikelnummer
22171739
Hersteller Typ
CR2PL XL MOUNTING SET WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171739
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.600 kg
Montageset zur einfachen Kombination von zwei CRAFT II plus L in der XL-Größe. Die Lieferung besteht aus Schiene in weiß, Kette und Schrauben zur Befestigung. Die Leuchte kann von der Decke bis max. 1,2m und mit der Möglichkeit direkt an die Decke aufgehängt werden. Maximale Raumtemperatur begrenzt und Ballwurfsicher zertifiziert nur für Kette und Decke Direktmontage, überprüfen Sie bitte die Montageanleitung für weitere Informationen.