ZUMTOBEL - LED-Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60010040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167251286
Sonepar Artikelnummer
120965042
Hersteller Artikelnummer
60010040
Hersteller Typ
LED CONV 13W DC24V 230V
Hersteller Artikel Nr.:
60010040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.055 kg
LED-Netzgerät, schaltbar : Primärseitig: - Nenneingangsspannung 100-120 V / 220-240 V - Eingangsspannungbereich 100-264 V AC / 176-264 V DC - Nennfrequenz 50-60 Hz Sekundärseitig: - Ausgangsspannung 24 V DC - Ausgangsleistung 13 W Eigenschaften: - Montage nur in feuchtigkeitsgeschützten Innenräumen - Schutzklasse II - Übertemperaturschutz - Kurzschlussabschaltung - Integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung - Leitungsquerschnitt Anschlusskabel bis 2,5 mm² - Anschlüsse: 2-/2-polige (primär/sekundär) Schraubklemme


