Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - LED-Pendelleuchte

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - LED-Pendelleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60560059

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167478607

Sonepar Artikelnummer

121081197

Hersteller Artikelnummer

60560059

Hersteller Typ

CAELA QMS LED1700-930 OP WH WH APWH

Hersteller Artikel Nr.:

60560059

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

74000 h

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

44

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

59

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

95 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lichtfarbe:

weiß

Flimmerwert Pst LM:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

331 mm

Höhe/Tiefe:

74 mm

Länge:

331 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Blendbegrenzung (UGR):

22

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.600 kg

LED-Pendelleuchte (quadratisch) mit variablen Leuchtenkörper für architektonische Gebilde (z.B. Bogen, Welle), Leuchte ultra flach mit integriertem Konverter, modulares LED-Leuchtenkonzept, Abdeckung aus Polymethylmethacrylate (PMMA), opal mit symmetrischer, lambertscher Lichtverteilung, Bestückung: 1/20W LED1700-930, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 95 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Betriebsgerät: LED-Konverter, Leuchtenkörper drehbar 355° und +/-30° schwenkbar, Leuchtenkörper bestehend aus Gehäuse, Abdeckung und Abdeckrahmen, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß matt lackiert, Abdeckrahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, Abhängung bestehend aus vormontierter Leitung (2000 mm) und Baldachin in weiß beiliegend (Pendelrohr separat zu bestellen), elektrischer Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen nicht möglich, Leuchten Leistung: 20 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Schutzklasse I, IP20, Abmessungen: 331 x 331 x 74 mm, Gewicht: 3,6 kg, Hinweis: Pendelrohr bitte separat bestellen, bauseits kürzbar!