Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - LED-Strahler

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60715412

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167400042

Sonepar Artikelnummer

120964642

Hersteller Artikelnummer

60715412

Hersteller Typ

ARC ZF L 2300-930 LDO 3CD MSP-WFL WH

Hersteller Artikel Nr.:

60715412

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

variabler Ausstrahlungswinkel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

45 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

45 lm/W

Leistungsfaktor:

0.95

Flimmerwert Pst LM:

1

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

stufenlos

Höhe/Tiefe:

340 mm

Außendurchmesser:

121 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Blendbegrenzung (UGR):

5

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.800 kg

LED-Strahler, ''Zoom Focus stableWhite'', mit hochwertigem, flexiblem Präzisionslinsensystem für komplettes Beam Shaping (Kombination von Zoom und Focus), optimiert für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen sowie Kunstgalerien bis zu 7m Deckenhöhe, 150-800lux am Objekt bei einer Distanz von 6m, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter(Nordic/Stucchi Tracks) für DALI-Steuerung (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Dimmen der Beleuchtungsstärke 1-100%, Bestückung: LED2300-930, Leuchte bzw. Strahler mit ZOOM-Abstrahlcharakteristik: MEDIUMSPOT-WIDEFLOOD (Zoom-Vorsatz), einfache, intuitive, stufenlose Einstellung des Zoom Focus mittels Verstellmechanismus im Frontring, Kontur einstellbar von randscharf bis soft, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Spektralbereich: 380-780nm, Leuchten Lichtstrom: 1900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 42 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 45 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, hochwertiges Präzisionslinsensystem mit geringem Streulichtanteil und hohem Kontrast am Objekt (gleichmäßige Lichtintensität innerhalb des Lichtkegels), exzellente Blendbegrenzung über das Linsensystem, nachhaltiges Produktdesign durch integriertes Betriebsgerät im Strahlergehäuse, innovativer Wärmehaushalt durch passive Kühlung, dadurch resultierende COOL TOUCH Funktion, Frontring dient auch zur optionalen Aufnahme der Oval-Zeichner, separat zu bestellen, ''Zoom-Vorsatz'' kann gegen ''Fix-Vorsatz'' bzw. ''Superspot Soft Cone-Vorsatz'' werkzeuglos ausgetauscht werden, siehe Zubehör, detaillierte lichttechnische Zoom-Angaben sowie Kennwerte zur optischen Strahlung an Museumsobjekten (CIE157:2004) siehe Webseite, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, Linsen aus Glas bzw. Acrylglas, Abmessungen: Durchmesser 121x340 mm, Gewicht: 2,75 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!