ZUMTOBEL - LED-Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59011419
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.415 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167456674
Sonepar Artikelnummer
121081695
Hersteller Artikelnummer
59011419
Hersteller Typ
MICROS2 R100 DRV TR LCA 500mA
Hersteller Artikel Nr.:
59011419
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.415 kg
LED-Decken-Einbauleuchte für leistungsstarke Akzentbeleuchtung, Lichtverteilung mit guter Entblendung, Bestückung: 1/W, (), Lebensdauer: h bei % Lichtstrom, Komplettmodell bestehend aus Leuchte und Vorschaltgeräte-Einheit, Lichtkopf um +/-20° schwenkbar, Gehäuse aus , Abdeckring, Facettierter Reflektor aus , Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: Netzspannung werkzeuglose Montage über zwei Befestigungsfedern für Deckenstärken von 3-15 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser mm, Einbautiefe: mm, Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile durch modularen Aufbau möglich und als Variante über myMICROS bestellbar,


