ZUMTOBEL - Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42189287
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757041905
Sonepar Artikelnummer
121081143
Hersteller Artikelnummer
42189287
Hersteller Typ
ARTELEA C-BASE BK
Hersteller Artikel Nr.:
42189287
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
472 mm
Breite:
527 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
8.900 kg


