ZUMTOBEL - Leuchtenfuss C-BASE ohne Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190168
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Länge - 472 mm
Breite - 527 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757184626
Sonepar Artikelnummer
121286768
Hersteller Artikelnummer
42190168
Hersteller Typ
ARTELEA CLASSIC C-BASE BK
Hersteller Artikel Nr.:
42190168
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Länge:
472 mm
Breite:
527 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.400 kg


