ZUMTOBEL - Leuchtenfuss C-BASE ohne Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190169
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Länge - 472 mm
Breite - 527 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757184633
Sonepar Artikelnummer
121286770
Hersteller Artikelnummer
42190169
Hersteller Typ
ARTELEA CLASSIC C-BASE WH
Hersteller Artikel Nr.:
42190169
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Länge:
472 mm
Breite:
527 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.400 kg


