ZUMTOBEL - Leuchtenfuss C-BASE ohne Erweiterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42190171
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757184657
Sonepar Artikelnummer
121286772
Hersteller Artikelnummer
42190171
Hersteller Typ
ARTELEA CLASSIC U-BASE LEFT SR
Hersteller Artikel Nr.:
42190171
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
470 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.300 kg


